Startseite

FINDER SPA - FINRB2291250000 RELE BISTABILE DA INNESTO - RB2291250000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FINRB2291250000 RELE BISTABILE DA INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823394374

Artikelnummer

FINRB2291250000

Herstellernummer

RB2291250000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Versorgungsspannung:

88...137.5 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Relè bistabile 8A N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 88 a 137.5 V. comando manuale: sì

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie