Startseite

FINDER SPA - FIN724200240000 RELE ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONT - 724200240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 60.8 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823362731

Artikelnummer

FIN724200240000

Herstellernummer

724200240000

Hersteller

FIN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60.8 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

16.8...28.8 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

Relè di controllo per alternanza carichi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 0 sensibilità di intervento regolabile: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 20 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.2 s. Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie