FINDER SPA - FIN222380484000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO+1NC 20A - 222380484000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
5 ST
EAN
8012823273990
Artikelnummer
FIN222380484000
Herstellernummer
222380484000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie