Startseite

FINDER SPA - FIN202381200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202381200000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202381200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823237091

Artikelnummer

FIN202381200000

Herstellernummer

202381200000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

102...132 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 NO + 1 NC Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 102 a 132 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie