Startseite

FINDER SPA - FIN202180244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202180244000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202180244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823117072

Artikelnummer

FIN202180244000

Herstellernummer

202180244000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

20.4...26.4 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Stromstoßschalter - 24 V, 1 Schließer, AgSnO2, AC (50/60 Hz), Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35, Standard

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie