Startseite

FINDER SPA - FIN131200240000 RELE DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1 - 131200240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60.8 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823358383

Artikelnummer

FIN131200240000

Herstellernummer

131200240000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

250 VA

Geeignet für Handbedienung:

nein

Relè di chiamata bistabile con comando di reset N°contatti: 2 Configurazione contatti: 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgCdO tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 8 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC/DC

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie