FINDER SPA - FIN131200120000 RELE DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1 - 131200120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8012823336633
Artikelnummer
FIN131200120000
Herstellernummer
131200120000
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA
Geeignet für Handbedienung:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


