FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021529 ALO ECO DE 78MM 48W 230V R7S 2900K - 0021529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 48 W
Lichtstrom - 750 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
10 ST
EAN
5410288215297
Artikelnummer
SYL0021529
Herstellernummer
0021529
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
48 W
Lichtstrom:
750 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
80 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
ja
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


