FANTON SPA - FME84034BW SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Form - rund
Farbe - sonstige
Ausführung - Verbindungskasten
Durchmesser - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450148853
Artikelnummer
FME84034BW
Herstellernummer
84034BW
Hersteller
FME
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Form:
rund
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Verbindungskasten
Durchmesser:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein