FANTON SPA - FME84033GR SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Form - rund
Farbe - grau
Ausführung - Verbindungskasten
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450162118
Artikelnummer
FME84033GR
Herstellernummer
84033GR
Hersteller
FME
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Form:
rund
Farbe:
grau
Ausführung:
Verbindungskasten
Durchmesser:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein