FAAC SPA - FAA109776 MOTORIDUTTORE 746 ER Z16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Motoriduttore
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055195003345
Artikelnummer
FAA109776
Herstellernummer
109776
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore per cancelli scorrevoli con pignone Z16 per applicazione a cremagliera.• Massima sicurezza antischiacciamento grazie all’abbinamento della frizione bidisco a bagno d’olio al dispositivo elettronico ad encoder • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave • Finecorsa magnetico, installazione semplificata dei magneti di finecorsa • Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente • Scheda elettronica, protetta da carter, a programmazione semplificata con display.