pagina iniziale
in esaurimento

FAAC SPA - FAA109776 MOTORIDUTTORE 746 ER Z16

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109776 MOTORIDUTTORE 746 ER Z16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055195003345

Codice prodotto

FAA109776

Cod. produttore

109776

Produttore

FAA

Peso massimo del cancello:

600 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Motoriduttore per cancelli scorrevoli con pignone Z16 per applicazione a cremagliera.• Massima sicurezza antischiacciamento grazie all’abbinamento della frizione bidisco a bagno d’olio al dispositivo elettronico ad encoder • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave • Finecorsa magnetico, installazione semplificata dei magneti di finecorsa • Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente • Scheda elettronica, protetta da carter, a programmazione semplificata con display.