EXCEL - EXL200-680 BRETELLA OTTICA OS2 LC-LC 9/125 DX YW 2M - 200-680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
5055540518107
Artikelnummer
EXL200-680
Herstellernummer
200-680
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.8 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja





