EXCEL - EXL202-324 Excel OS2 P/Lead 2 mm SC/APC-SC/APC SX Y - 202-324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007439764
Artikelnummer
EXL202-324
Herstellernummer
202-324
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Kabeltyp:
Simplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


