EXCEL - EXL200-505 Excel Enbeam OS2 Patch Lead FC-FC DX LS0 - 200-505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007437739
Artikelnummer
EXL200-505
Herstellernummer
200-505
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
FC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


