EXCEL - EXL200-004 Excel Enbeam OM3 P/L ST-ST 50/125 DX LS0 - 200-004
.jpg?857584758B6F61908275847282676493AF72B3949F6A8F699DA4A7997F8A8493949AA491978F8F847E8895879E7C8F698073857787647280A58AB386A38C719378797D73BCA797&ts=1780722485385)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
2000007435209
Artikelnummer
EXL200-004
Herstellernummer
200-004
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


