ELTAKO - EAK22110002 1 Schliesser + 1 Offner potenzialfrei 16 - 22110002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - teilelektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4010312205440
Artikelnummer
EAK22110002
Herstellernummer
22110002
Hersteller
EAK
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
8...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A


