ELETTROCANALI SRL - ETNECMA12575 MINICANALE COP.CERN. FONDO AUTOAD.12.5X7 - ECMA12575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 7.5 mm
Breite - 12.5 mm
Nutzbarer Querschnitt - 54 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
200 M
EAN
8032636768162
Artikelnummer
ETNECMA12575
Herstellernummer
ECMA12575
Hersteller
ETN
Höhe:
7.5 mm
Breite:
12.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
54 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C