Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECCP2560G CANALE PORTACAVI DIM. 25X60 GRIGIO - ECCP2560G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteile mitgeliefert - ja

  • Oberteilbreite 1 - 60 mm

Packung

  • 70 M

EAN

8032636760388

Artikelnummer

ETNECCP2560G

Herstellernummer

ECCP2560G

Hersteller

ETN

Breite:

25 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Oberteilbreite 1:

60 mm

Symmetrisch:

ja

Bauform rechteckig:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Mit Schutzfolie:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1100 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 25X60 GRIGI