ELETTROCANALI SRL - ETNECCP10080BL CANALE PORTACAVI DIM. 100X80 BLU - ECCP10080BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Tiefe - 80 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteile mitgeliefert - ja
Oberteilbreite 1 - 100 mm
Packung
24 M
EAN
8056351666374
Artikelnummer
ETNECCP10080BL
Herstellernummer
ECCP10080BL
Hersteller
ETN
Breite:
100 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
100 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7156 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


