Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECBRTT13065B TAPPO TERMINALE CANALE BR 130X65 - ECBRTT13065B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8053676577040

Artikelnummer

ETNECBRTT13065B

Herstellernummer

ECBRTT13065B

Hersteller

ETN

Breite:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

TAPPO TERMINALE 130X65 BIANCO