ELETTROCANALI SRL - ETNEC91011075 Angolo int. per canale cond. dim. 110x75 - EC91011075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 75 mm
Form - symmetrisch
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
8054382042907
Artikelnummer
ETNEC91011075
Herstellernummer
EC91011075
Hersteller
ETN
Breite:
110 mm
Tiefe:
75 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-25...70 °C



