ELETTROCANALI SRL - ETNEC350C8BL CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 392X152X70 - EC350C8BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - sonstige
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
20 ST
EAN
8056351660969
Artikelnummer
ETNEC350C8BL
Herstellernummer
EC350C8BL
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Länge:
152 mm
Breite:
392 mm
Tiefe:
0...69 mm
Innentiefe:
69 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
34
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
nein


