Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC20101 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 70X20 ARDESI - EC20101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8033576770109

Artikelnummer

ETNEC20101

Herstellernummer

EC20101

Hersteller

ETN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Mit Teppichleiste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Oberteil:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Dekor:

ohne

Anzahl der Trennwände:

2

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

696 mm²

Schlagfestigkeit:

IK08

CANALE BATTISCOPA ARDESIA 70X20