Startseite

EATON - EAO178814 KLV-12UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 12 - 178814

KopierenKopieren
EATON - EAO178814 KLV-12UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741434

Artikelnummer

EAO178814

Herstellernummer

178814

Hersteller

EAO

Centraline di distribuzione compatte da incasso KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità di spazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta design sottile, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie