Startseite

EATON - EAO73135 U-PKZ0(230V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ0 - 73135

KopierenKopieren
EATON - EAO73135 U-PKZ0(230V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080731351

Artikelnummer

EAO73135

Herstellernummer

73135

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione istantaneo, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie