Startseite

EATON - EAO263891 Z-SI/20/1 PORTAFUSIBILE SEZ. 8,5X31,5 1P - 263891

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form C1-C3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082638917

Artikelnummer

EAO263891

Herstellernummer

263891

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form C1-C3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

230 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore a fusibili per applicazioni residenziali, senza indicatore di sgancio visivo, per inserti fusibilati cilindrici, sigillabile, fornito senza fusibili, tipo conforme alla norma IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie