EATON - EAO193886 Z-SCH230/1/25-11 CONT 230V 25A 1NA+1NC 1 - 193886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238040090
Artikelnummer
EAO193886
Herstellernummer
193886
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1044 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


