Startseite

EATON - EAO192373 VLCE14-1P PORTAFUSIBILE 14X51 50A 1POLO - 192373

KopierenKopieren
EATON - EAO192373 VLCE14-1P PORTAFUSIBILE 14X51 50A 1POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081929245

Artikelnummer

EAO192373

Herstellernummer

192373

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

14x51 mm

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.6 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Il LED lampeggiante segnala l'intervento del fusibile, tensione nominale di esercizio 690 VAC, adatto per cartucce fusibili cilindriche con classe di utilizzo gG (gL), aM, il cassetto può essere sigillato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie