Startseite

EATON - EAO183072 XNH3-A630-BT SEZ.FUS.600A NH3 3P MANT PI - 183072

KopierenKopieren
EATON - EAO183072 XNH3-A630-BT SEZ.FUS.600A NH3 3P MANT PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081779994

Artikelnummer

EAO183072

Herstellernummer

183072

Hersteller

EAO

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

NH Sezionatori 3-poli con morsetto a matello 95 - 300 mm²; piastra di montaggio; per NH3 inserto fusibile; opzionalmente bloccabile con XNH-XLOCK e lucchettabile
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie