Startseite

EATON - EAO183053 XNH1-FCL-S250 SEZ.FUS.250A NH1 3P SASY L - 183053

KopierenKopieren
EATON - EAO183053 XNH1-FCL-S250 SEZ.FUS.250A NH1 3P SASY L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081779802

Artikelnummer

EAO183053

Herstellernummer

183053

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

6 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

NH sezionatore fusibilato 3 poli con morsetto piatto M10 massimo 150 mm²; sistema a sbarre 60 mm; controllo dei fusibili della luce con LED; per cartucce fusibili NH1; bloccabile con XNH-XLOCK e lucchetto; il collegamento del cavo superiore/inferiore puòessere cambiato in pochi secondi.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie