Startseite

EATON - EAO183035 XNH00-S160-BT2 S.FUS.160A NH00 3P SASY M - 183035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081779628

Artikelnummer

EAO183035

Herstellernummer

183035

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

7 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

NH Sezionatore fusibile 3-poli con morsetto a matello abbassato BT2 1,5 - 95 mm²; sbarra 60 mm; per NH000 e NH00 inserto fusibile; opzionalmente bloccabile con XNZ-XLOCK e lucchettabile; collegamento cavi anteriore/superiore può essere caricato in secondi.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie