Startseite

EATON - EAO183033 XNH00-S160 SEZ.FUS.160A NH00 3P X SASY M - 183033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081779604

Artikelnummer

EAO183033

Herstellernummer

183033

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

7 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

NH sezionatore fusibilato 3 poli con morsetto piatto M8 massimo 95 mm²; sistema a sbarre 60 mm; per cartucce fusibili NH000 e NH00; bloccabile con XNH-XLOCK e lucchetto; il collegamento del cavo superiore/inferiore può essere cambiato in pochi secondi.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie