Startseite

EATON - EAO178810 KLV-36HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 36 - 178810

KopierenKopieren
EATON - EAO178810 KLV-36HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081741397

Artikelnummer

EAO178810

Herstellernummer

178810

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

590 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

75 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione compatto a parete cava KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità dispazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta design sottile, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie