Startseite

EATON - EAO178808 KLV-24HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 24 - 178808

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081741373

Artikelnummer

EAO178808

Herstellernummer

178808

Hersteller

EAO

Montageart:

Hohlwand

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

88 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Innentiefe:

75 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

465 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

100 mm

Quadro di distribuzione compatto a parete cava KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità dispazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta design sottile, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie