Startseite

EATON - EAO157859 P-SOL-XUV(230V50/60HZ,240V50/60HZ) RITAR - 157859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081844760

Artikelnummer

EAO157859

Herstellernummer

157859

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Gli sganciatori di minima tensione P-SOL-XUV reagiscono con un ritardo di 600 ms. È così possibile bypassare oltre il 93% di tutte le interruzioni di rete di breve durata e dei cali di tensione ed evitare perdite di profitto causate dall'intervento inavvertito ad esempio di un interruttore dei Vigili del Fuoco.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie