DURALAMP SPA - DRL1D1904CH BISPINA G9 18W 230V TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
10 ST
EAN
8011905833435
Artikelnummer
DRL1D1904CH
Herstellernummer
1D1904CH
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
43 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
15 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh