pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D1904CH BISPINA G9 18W 230V TRASPARENTE

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 205 lm

  • Base - G9

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905833435

Codice prodotto

DRL1D1904CH

Cod. produttore

1D1904CH

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

205 lm

Base:

G9

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

43 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

15 mm

Protezione UV:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Attacco G9. A tensione di rete, senza trasformatore. Versione chiara. Posizione di funzionamento: universale. Informazione per i costruttori di apparecchi di illuminazione: massima temperatura alla schiacciatura: 350°C.