Startseite

DIETZEL - DIE103043 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 65 mm, 60 mm, w

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE103043 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 65 mm, 60 mm, w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019286

Artikelnummer

DIE103043

Herstellernummer

103043

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwanddose luftdicht, orange, # 65 mm, 60 mm tief