DIETZEL - DIE086047 Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLC - 086047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.266 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000001800058
Artikelnummer
DIE086047
Herstellernummer
086047
Hersteller
DIE
Breite:
50 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der festen Trennwände:
2
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
12500 mm²
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein