DIETZEL - DIE082756 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000004250836
Artikelnummer
DIE082756
Herstellernummer
082756
Hersteller
DIE
Breite:170 mm, Tiefe:50 mm, Länge:3000 mm, Anzahl der Oberteile:1, Oberteile mitgeliefert, Oberteilbreite 1:80 mm, Symmetrisch, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, RAL-Nummer:9010, Ausführung Rückwand (Innenseite):durchlaufendes C-Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände:4, Montageart der Oberteile:übergreifend


