Startseite

DIETZEL - DIE036055 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl - 036055

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036055 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11.266 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579360555

Artikelnummer

DIE036055

Herstellernummer

036055

Hersteller

DIE

Breite:

50 mm

Höhe:

170 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

2

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

8500 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Starline-Kanal weiß zweimal abgeschrägt Premium