DIETZEL - DIE025893 KreuzstA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, w - 025893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9002579258937
Artikelnummer
DIE025893
Herstellernummer
025893
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar


