Startseite

DIETZEL - DIE022973 T-StA1/4ck, 150x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022973

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022973 T-StA1/4ck, 150x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Abgehende Höhe - 150 mm

  • Abgehende Breite - 150 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579229739

Artikelnummer

DIE022973

Herstellernummer

022973

Hersteller

DIE

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Abgehende Höhe:

150 mm

Abgehende Breite:

150 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Höhe:150 mm, Breite:150 mm, Abgehende Höhe:150 mm, Abgehende Breite:150 mm, Ausführung:Unterteil und Oberteil, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010