Startseite

DIETZEL - DIE022963 AuAŸeneck, 75x150 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 022963

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022963 AuAŸeneck, 75x150 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579229630

Artikelnummer

DIE022963

Herstellernummer

022963

Hersteller

DIE

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Außeneck weiß für Maxikanal