Startseite

DIETZEL - DIE020624 PVC-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesickt, - 020624

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020624 PVC-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesickt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206242

Artikelnummer

DIE020624

Herstellernummer

020624

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Durchmesser:25 mm, Ausführung:Steck, Mit Muffe, Farbe:grau, Winkel des Bogens:90°