Startseite

DIETZEL - DIE009330 Schalter- und Abzweigdose weiAŸ

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009330 Schalter- und Abzweigdose weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250799

Artikelnummer

DIE009330

Herstellernummer

009330

Hersteller

DIE

Montageart:Unterputz, Form:rechteckig, Bauform:Verbindungsdose/-kasten, Ausführung:Doppel, Länge:135 mm, Breite:75 mm, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Anzahl der Einführungen:12, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:weiß, Deckelbefestigung:geschraubt