DIETZEL - DIE009065 Schalter- und Abzweigdose schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000004246457
Artikelnummer
DIE009065
Herstellernummer
009065
Hersteller
DIE
Montageart:Unterputz, Form:rechteckig, Bauform:Verbindungsdose/-kasten, Ausführung:Doppel, Länge:135 mm, Breite:75 mm, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Anzahl der Einführungen:12, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:schwarz, Deckelbefestigung:geschraubt


