DIETZEL - DIE004974 T-StA1/4ck. 16x25/16x25 mm, fA1/4r MIK/M - 004974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 25 mm
Abgehende Höhe - 16 mm
Abgehende Breite - 25 mm
Ausführung - Haubenformteil
Packung
1 ST
EAN
9002579049740
Artikelnummer
DIE004974
Herstellernummer
004974
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Breite:
25 mm
Abgehende Höhe:
16 mm
Abgehende Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


