COSMEC - CSM603B-12 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G IP65 - 603B-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - Aluminium
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648039134
Artikelnummer
CSM603B-12
Herstellernummer
603B-12
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja
Flexibel:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne


